Klešťové klíče Joker 6004, samonastavovací, Typ: L

Artiklové číslo: 813740 L
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
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 224 mm
Šířka upnutí max. a 19 mm
Šířka upnutí min. a 16 mm
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Materiál chrom-molybdenová ocel
Řada Joker
Označení výrobce 6004 Joker L
Typ kloubu Protažený kloub
Šířka upnutí min. 5/8 palec
Šířka upnutí max. 3/4 palec
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Samosvornost
Povrch matně chromované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813740 L
EAN / GTIN 4013288214706
Číslo výrobce 05020101001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

  • Pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic.
  • Rychlé a průběžné sešroubování bez snímání klíče díky mechanické funkci ráčny.
  • Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.
  • Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.
  • Samonastavovací otevřený klíč.
  • Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
  • Praktický závěsný otvor k uložení na stěně dílny.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.