{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Longueur totale L | 224 mm | |
| Capacité de serrage max. a | 19 mm | |
| Capacité de serrage min. a | 16 mm | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système impérial; système métrique | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Série | Joker | |
| Référence fabricant | 6004 Joker L | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Capacité de serrage min. | 5/8 pouce | |
| Capacité de serrage max. | 3/4 pouce | |
| Type de produit | Pince clé | |
| Caractéristiques | fonction de cliquet; serrage automatique | |
| Surface | chromage mat | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 813740 L | |
| EAN / GTIN | 4013288214706 | |
| Réf. fabricant | 05020101001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |