Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste, Tipo: L

Número de artículo: 813740 L
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
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Longitud total L 224 mm
Abertura de sujeción máx. a 19 mm
Abertura de sujeción mín. a 16 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema imperial; sistema métrico
Material acero al cromo molibdeno
Serie Joker
Denominación del fabricante 6004 Joker L
Tipo de articulación Articulación empotrada
Abertura de sujeción mín. 5/8 pul
Abertura de sujeción máx. 3/4 pul
Tipo de producto Tenazas llave
Características Función de carraca; Autoenganche
Superficie aplicación mate cromada
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813740 L
EAN / GTIN 4013288214706
Número del fabricante 05020101001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

  • Cubre todas las dimensiones métricas e imperiales en el área de aplicación respectiva.
  • Agarre automático y en continuo de tornillos hexagonales y tuercas.
  • Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
  • El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
  • Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.
  • Llave de boca autoajustable.
  • Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
  • Práctico agujero colgante para guardar en la pared del taller.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.