{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6004 Joker L | |
Stezni raspon | 16 mm - 19 mm | |
Stezni raspon | 5/8 – 3/4 col | |
ukupna duljina | 224 mm | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta |
Broj artikla | 813740 L | |
EAN / GTIN | 4013288214706 | |
Broj proizvođača | 05020101001 |