{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Szerokość zewnętrzna | 585 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 300 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 350 mm | |
| Masa | 10,3 kg | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Właściwości | Zamykane kłódką; Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Szuflady; Uchwyt do przenoszenia | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Liczba, Szuflady | 2 |
| Numer artykułu | 81091002 | |
| EAN / GTIN | 4018754180530 | |
| Numer producenta | 81091002 | |
| Numer L | L60010 3513 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |