{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Box na nářadí | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Vnější rozměr – šířka | 585 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 300 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 350 mm | |
| Hmotnost | 10,3 kg | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr | |
| Vlastnosti | Zamykání pomocí visacího zámku; Stohovatelné | |
| Vybavení | Zásuvky; Držadlo pro přenášení | |
| Barevný odstín, Oranžová | Signální oranžová | |
| Barva | Oranžová | |
| Počet, Zásuvky | 2 |
| Katalogové číslo | 81091002 | |
| EAN / GTIN | 4018754180530 | |
| Číslo výrobce | 81091002 | |
| L-číslo | L60010 3513 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |