Caisse de transport 13216/2 585mm x 300mm x 350mm

Réf.: 81091002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit coffre à outils
Matériau tôles d’acier
Dim. ext., l 585 mm
Dim. ext., H 300 mm
Dim. ext. P 350 mm
Poids 10,3 kg
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Propriété avec verrouillage par cadenas; possibilité d’empilage
Equipement tiroirs; Poignée
Teinte, orange Orangé de sécurité
Couleur orange
Nombre, tiroirs 2

Identification et classification

Référence article 81091002
EAN / GTIN 4018754180530
Réf. fabricant 81091002
Article hors catalogue L60010 3513
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec 2 tiroirs, un compartiment dans le couvercle et une serrure de sécurité
  • larges poignées de transport à ressort, enrobées de plastique, sur les côtés et sur le couvercle
  • système de glissières stable et de haute qualité avec extension complète
  • tiroirs facilement amovibles
  • équipement individuel de la tôle perforée avec des agrafes à ressort n° 8050

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 350 mm
  • Longueur mm (L): 585 mm
  • Poids kg: 10 300 kg
  • Largeur mm (b): 300 mm