Bæretaske 13216/2 585mm x 300mm x 350mm

Art.-nr.: 81091002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, orange Signalorange
Farve orange
Antal, skuffer 2
Produkttype værktøjskasse
Egenskab kan låses med hængelås; kan stables
Udstyr skuffer; Bæregreb
Lukning spændelås
Udvendige mål, bredde 585 mm
Udvendige mål, højde 300 mm
Udvendige mål, dybde 350 mm
Materiale stålplade
Vægt 10,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81091002
EAN/GTIN 4018754180530
Producentnummer 81091002
L-nummer L60010 3513
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Med 2 skuffer, et lågrum og sikkerhedslås
  • Brede, fjederbelastede, plastbelagte bærehåndtag på siden og på låget
  • Stabilt glideskinnesystem af høj kvalitet med fuldt udtrækkelige skinner
  • Let udtagelige skuffer
  • Individuel montering af den perforerede plade med fjederclips nr. 8050

Egenskab:

  • Højde mm (h): 350 mm
  • Længde mm (L): 585 mm
  • Vægt kg: 10.300 kg
  • Bredde mm (b): 300 mm