• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Valigia di trasporto 13216/2 585 mm x 300 mm x 350 mm

Codice art.: 81091002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio segnale
Colore arancione
Numero, Cassetti 2
Tipo di prodotto Cassetta portautensili
Caratteristica can be locked with a padlock; stackable
Dotazione drawers; Carrying handle
Chiusura Chiusura con serraggio
Larghezza dimensione esterna 585 mm
Altezza dimensione esterna 300 mm
Profondità dimensione esterna 350 mm
Materiale lamiera di acciaio
Peso 10,3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81091002
EAN / GTIN 4018754180530
Codice del produttore 81091002
Numero-L L60010 3513
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Con 2 cassetti, uno scomparto per il coperchio e serratura di sicurezza
  • Ampie maniglie di trasporto a molla, rivestite in plastica, sul lato e sul coperchio
  • Sistema di guide di scorrimento stabile e di alta qualità con guide ad estrazione totale
  • Cassetti facilmente estraibili
  • Montaggio individuale della piastra forata con clip a molla n. 8050

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 350 mm
  • Lunghezza mm (L): 585 mm
  • Peso kg: 10.300 kg
  • Larghezza mm (b): 300 mm