{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cutie de scule | |
| Material | tablă de oţel | |
| Dimensiune exterioară l | 585 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 300 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 350 mm | |
| Greutate | 10,3 kg | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Caracteristici | Cu închidere cu lacăt; Poate fi stivuit | |
| Echipament | Sertare; Mâner | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu semnal | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Număr, Sertare | 2 |
| Cod articol | 81091002 | |
| EAN / GTIN | 4018754180530 | |
| Număr producător | 81091002 | |
| L-Număr | L60010 3513 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |