Siłownik hydrauliczny 10 t, 150 mm

Nr art.: 8023440
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozstaw min. 10 mm
Rozstaw maks. 10 mm
Długość sworznia pociągowego 150 mm
gwint przyłączający 3/8
Rodzaj produktu Ściągacz
Materiał stal
Długość całkowita 275 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8023440
EAN / GTIN 4036976105827
Numer producenta 8023440
Numer L L60160 5100
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Rozmiar przyłącza 3/8″
W zestawie z szybkozłączką i nasadką przeciwpyłową
Łatwe napełnianie olejem, gotowy do użycia od razu

Cecha szcz.:

  • Gwint przyłączeniowy na złączu: 3/8 cala
  • Ciśnienie robocze (maks.) [bar]: 700,0 bar
  • Ciśnienie robocze (maks.) [t]: 10,0 t
  • Wysokość podnoszenia (maks.): 150 mm
  • Długość korpusu cylindra: 275
  • izolacja 1000 V: nie
  • W zestawie znajduje się uchwyt zaciskowy: nie
  • dostępne są ramiona z możliwością obracania: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie