cilindro hidráulico 10t 150mm

Número de artículo: 8023440
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción mín. 10 mm
Abertura de sujeción máx. 10 mm
Longitud pernos de tracción 150 mm
Rosca de conexión 3/8
Tipo de producto Dispositivo extractor
Material acero
Longitud total 275 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 8023440
EAN / GTIN 4036976105827
Número del fabricante 8023440
Número L L60160 5100
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Incluye conector de acoplamiento rápido y caperuza protectora contra el polvo
Llenado de aceite sencillo, puede ser usado directamente
Llenado de aceite sencillo

Característica:

  • Rosca de conexión en el acoplamiento: 3/8″
  • Presión de trabajo (máx.) [bar]: 700,0 bar
  • Presión de trabajo (máx.) [t]: 10,0 t
  • Altura de elevación (máx.): 150 mm
  • Longitud del cuerpo del cilindro: 275
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no