cilindro idraulico 10t 150mm

Codice art.: 8023440
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martinetto idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8023440
EAN / GTIN 4036976105827
Codice del produttore 8023440
Numero-L L60160 5100
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo di collegamento rapido e cappuccio parapolvere inclusi
Pieno di olio semplice, può essere impiegato direttamente
Semplice riempimento dell'olio, può essere impiegato direttamente

Proprietà:

  • Filettatura di connessione sul giunto: 3/8″
  • Pressione di lavoro (max.) [bar]: 700,0 bar
  • Pressione di esercizio (max.) [t]: 10,0 t
  • Altezza di sollevamento (max.): 150 mm
  • Lunghezza del corpo del cilindro: 275
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no