Hydraulisk cylinder 10 t,150 mm

Art.-nr.: 8023440
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Spændvidde min. 10 mm
Spændvidde maks. 10 mm
Længde, trækbolte 150 mm
Tilslutningsgevind 3/8
Produkttype aftrækker
Materiale stål
Længde i alt 275 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8023440
EAN/GTIN 4036976105827
Producentnummer 8023440
L-nummer L60160 5100
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilslutningsstørrelse 3/8″
Inkl. hurtigkoblingsnippel og støvbeskyttelseshætte
Nemt oliepåfyldning, kan bruges direkte

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind på kobling: 3/8″
  • Arbejdstryk (max.) [bar]: 700,0 bar
  • Arbejdstryk (max.) [t]: 10,0 t
  • Løftehøjde (max.): 150 mm
  • Længde af cylinderhus: 275
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen