Hydraulický válec 10 t, 150 mm

Artiklové číslo: 8023440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka upnutí min. 10 mm
Šířka upnutí max. 10 mm
Délka tažného čepu 150 mm
Připojovací závit 3/8
Druh produktu obtahovací zařízení
Materiál ocel
Celková délka 275 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8023440
EAN / GTIN 4036976105827
Číslo výrobce 8023440
L-číslo L60160 5100
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Velikost připojení 3/8″
Včetně rychlospojky a protiprachového krytu
Snadné plnění oleje, lze použít přímo

Charakteristika:

  • Připojovací závit na spojce: 3/8″
  • Pracovní tlak (max.) [bar]: 700,0 bar
  • Pracovní tlak (max.) [t]: 10,0 t
  • Výška zdvihu (max.): 150 mm
  • Délka tělesa válce: 275
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez