Vérin hydraulique 10t 150mm

Réf.: 8023440
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage min. 10 mm
Ecartement max. 10 mm
Longueur boulons d’assemblage 150 mm
Raccord fileté 3/8
Type de produit extracteurs universels
Matériau acier
Longueur totale 275 mm

Identification et classification

Référence article 8023440
EAN / GTIN 4036976105827
Réf. fabricant 8023440
Article hors catalogue L60160 5100
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Y compris nipple de raccord rapide et capuchon de protection
Remplissage d'huile aisé, utilisable directement
Remplissage d'huile simple, peut être utilisé directement

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement sur le raccord: 3/8″
  • Pression de travail (max.) [bar]: 700,0 bar
  • Pression de travail (max.) [t]: 10,0 t
  • Hauteur de levage (max.): 150 mm
  • Longueur du corps du vérin: 275
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non