Centreless grinding module,GRIT GXC

Nr art.: 79012300443
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Linishing machine

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79012300443
EAN / GTIN 4014586871936
Numer producenta 79012300443
Numer L L00010 3094
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Centreless grinding module
  • GRIT GXC
  • Cylindrical grinding module for perfect surfaces of metal and stainless steel pipes and shafts

Cecha szcz.:

  • Input 0.18 kW
  • Current/Voltages 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Pipes up to Ø 10 - 100 mm
  • Belt size 75 x 2,000 mm
  • Weight 48 kg

Zaleta:

  • Automatic feed is individually adjustable
  • High process speed at highest surface quality
  • For grinding of pipes and shafts of diameters ranging from Ø 10 - 100 mm
  • Combination possibilities with belt grinders GX 75 (2H)
  • Wet grinding in possible combination with GXW

W dostawie:

  • 1 guide rail, nylon
  • 1 guide rail, brass
  • 1 CEE plug (16 A)