Modul de rectificare cilindrică - GRIT GXC

Cod articol.: 79012300443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Putere absorbită 180 W
Tensiune de reţea 400 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz; 60 Hz
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Lungime bandă abrazivă 2.000 mm
Lățime bandă abrazivă 75 mm
Diametru prelucrabil țeavă 100 mm
Particularitate reglarea vitezei în mai multe trepte
Tip produs Maşină de rectificat cu bandă pentru ţevi
Greutate totală 48 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 79012300443
EAN / GTIN 4014586871936
Număr producător 79012300443
L-Număr L00010 3094
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Modul de rectificare cilindrică
  • GRIT GXC
  • Modul de rectificare cilindrică pentru suprafețe perfecte ale țevilor și arborilor din metal și oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Putere nominală 0,18 kW
  • tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • țevi de până la Ø 10 - 100 mm
  • dimensiunea benzii 75 x 2 000 mm
  • greutate 48 kg

Avantaj:

  • Alimentare automată reglabilă individual
  • Viteză mare de lucru cu cea mai bună calitate a suprafeței
  • Pentru șlefuirea țevilor și arborilor de la Ø 10 - 100 mm
  • Poate fi combinată cu polizorul cu bandă GX 75 (2H)
  • Șlefuire umedă posibilă în combinație cu GXW

Livrare:

  • 1 șină de ghidare din nylon
  • 1 șină de ghidare din alamă
  • 1 fișă CEE (16 A)