• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo de rectificado cilíndrico - GRIT GXC

Número de artículo: 79012300443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79012300443
EAN / GTIN 4014586871936
Número del fabricante 79012300443
Número L L00010 3094

Descripción

Descripción:

  • Módulo de rectificado cilíndrico
  • GRIT GXC
  • Módulo de rectificado cilíndrico para superficies perfectas de tubos y ejes metálicos y de acero inoxidable

Característica:

  • Consumo nominal 0,18 kW
  • tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tubos hasta Ø 10 - 100 mm
  • dimensiones de la cinta 75 x 2 000 mm
  • peso 48 kg

Ventaja:

  • Alimentación automática ajustable individualmente
  • Alta velocidad de trabajo con la máxima calidad de superficie
  • Para rectificar tubos y ejes de Ø 10 - 100 mm
  • Puede combinarse con la lijadora de cinta GX 75 (2H)
  • Posibilidad de lijado en húmedo en combinación con la GXW

Volumen de suministro:

  • 1 carril guía de nylon
  • 1 carril guía de latón
  • 1 enchufe CEE (16 A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios