Modulo di levigatura Centerless per tubi,GRIT GXC

Codice art.: 79012300443
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79012300443
EAN / GTIN 4014586871936
Codice del produttore 79012300443
Numero-L L00010 3094

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo di levigatura Centerless per tubi,GRIT GXC,Modulo di levigatura centerless di tubi tondi in acciaio inox per ottenere superfici perfette

Proprietà:

  • Potenza nominale assorbita 0,18 kW
  • tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tubi fino a Ø 10 - 100 mm
  • dimensioni del nastro 75 x 2 000 mm
  • peso 48 kg

Vantaggi:

  • Avanzamento automatico regolabile individualmente
  • Alta velocità di lavoro con la massima qualità della superficie
  • Per la levigatura di tubi e alberi di Ø 10 - 100 mm
  • Può essere combinato con la levigatrice a nastro GX 75 (2H)
  • Levigatura a umido possibile in combinazione con GXW

Fornitura:

  • 1 guida in nylon
  • 1 guida in ottone
  • 1 spina CEE (16 A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori