{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 180 W | |
| Tension | 400 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz; 60 Hz | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Longueur bande abrasive | 2 000 mm | |
| Largeur bande abrasive | 75 mm | |
| Diamètre tuyau usinable | 100 mm | |
| Particularité | réglage de la vitesse sur plusieurs niveaux | |
| Type de produit | meuleuse de tuyaux | |
| Poids total | 48 kg |
| Référence article | 79012300443 | |
| EAN / GTIN | 4014586871936 | |
| Réf. fabricant | 79012300443 | |
| Article hors catalogue | L00010 3094 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |