Modul pro broušení na kulato - GRIT GXC

Artiklové číslo: 79012300443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Příkon 180 W
Síťové napětí 400 V
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Zásobování energií Síťový provoz
Délka brusného pásu 2 000 mm
Šířka brusného pásu 75 mm
Obrobitelný průměr trubky 100 mm
Zvláštní znaky vícestupňové nastavení rychlostí
Druh produktu Pásová bruska na trubky
Hmotnost celkem 48 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79012300443
EAN / GTIN 4014586871936
Číslo výrobce 79012300443
L-číslo L00010 3094
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Modul pro broušení válců
  • GRIT GXC
  • Modul pro broušení válců pro dokonalé povrchy kovových a nerezových trubek a hřídelí

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 0,18 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • trubky do Ø 10 - 100 mm
  • rozměr pásu 75 x 2 000 mm
  • hmotnost 48 kg

Výhoda:

  • Automaticky individuálně nastavitelný posuv
  • Vysoká pracovní rychlost s nejvyšší kvalitou povrchu
  • Pro broušení trubek a hřídelí Ø 10 - 100 mm
  • Možnost kombinace s pásovou bruskou GX 75 (2H)
  • Mokré broušení možné v kombinaci s GXW

Rozsah dodávky:

  • 1 vodicí lišta nylonová
  • 1 vodicí lišta mosazná
  • 1 zástrčka CEE (16 A)