{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 160 mm | |
| Szerokość B | 20 mm | |
| Wysokość H | 30 mm | |
| Wysokość odsadzenia H2 | 12,5 mm | |
| Długość rowka f | 63,5 mm | |
| Szerokość rowka a | 33 mm | |
| Odległość od wierzchołka do końca rowka e | 33,5 mm | |
| Odległość od wierzchołka do rowka e | 20 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M12 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 78964 | |
| EAN / GTIN | 4020772078966 | |
| Numer producenta | 78964 | |
| Numer L | L30090 563 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |