• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, doppelt (lang)

Artikel-Nr.: 78964
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 160 mm
Breite B 20 mm
Höhe H 30 mm
Höhe Kröpfung H2 12,5 mm
Länge Nut f 63,5 mm
Breite Nut a 33 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 33,5 mm
Abstand Spitze zur Nut e 20 mm
Gewinde M12
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 78964
EAN / GTIN 4020772078966
Herstellernummer 78964
L-Nummer L30090 563
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen, doppelt (lang), vergütet.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • A x B: 20x30
  • E: 160
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 63,5
  • K: 33,5
  • K1: 20
  • N: 33
  • Gewicht: 610 g