{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 160 mm | |
| Lăţime B | 20 mm | |
| Înălţime H | 30 mm | |
| Înălțimea decalajului H2 | 12,5 mm | |
| Lungime canelură f | 63,5 mm | |
| Lățime canelură a | 33 mm | |
| Distanţă vârf și capăt canelură e | 33,5 mm | |
| Distanţă vârf și canelură e | 20 mm | |
| Filet | M12 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 78964 | |
| EAN / GTIN | 4020772078966 | |
| Număr producător | 78964 | |
| L-Număr | L30090 563 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |