{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 160 mm | |
| Šířka | 20 mm | |
| Výška | 30 mm | |
| Výška zalomení | 12,5 mm | |
| Délka drážky | 63,5 mm | |
| Šířka drážky | 33 mm | |
| Vzdálenost hrotu od konce drážky | 33,5 mm | |
| Vzdálenost hrotu od drážky | 20 mm | |
| Závit | M12 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 78964 | |
| EAN / GTIN | 4020772078966 | |
| Číslo výrobce | 78964 | |
| L-číslo | L30090 563 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |