{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur L | 160 mm | |
| Largeur B | 20 mm | |
| Hauteur H | 30 mm | |
| Hauteur courbure H2 | 12,5 mm | |
| Longueur rainure f | 63,5 mm | |
| Largeur rainure a | 33 mm | |
| Ecartement pointe/extrémité de rainure e | 33,5 mm | |
| Ecartement pointe/rainure e | 20 mm | |
| Filetage | M12 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 78964 | |
| EAN / GTIN | 4020772078966 | |
| Réf. fabricant | 78964 | |
| Article hors catalogue | L30090 563 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |