Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, ⌀: 3mm

Nr art.: 787070 3
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
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

3 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
chwyt chwyt walcowy
długość robocza 30 mm
długość całkowita 60 mm
Rodzaj produktu Wiertło uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Numer producenta 787070 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertło uniwersalne z wyjątkowo ostrą płytką z węglików spiekanych do wykonywania precyzyjnych otworów w różnych materiałach. Obszerny rowek wiórowy zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin i wiórów. Chwyt ze specjalnej, ulepszonej cieplnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w różnych materiałach, również w trakcie jednej operacji:
  • cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne.
  • płytki, ceramika, marmur, szkło.
  • Metal i połączenia materiałów w trakcie jednej operacji, np. podczas montażu okien lub zbrojenia betonu.

Wskazówka:

  • Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieudarowych!
  • Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.