Universalborr av hårdmetall 3 mm

Art-nr: 787070 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
160 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: inte slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 3 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag inte slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
spirallängd 30 mm
totallängd 60 mm
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787070 3
EAN/GTIN 4062406390846

Benämning

Utförande:

Universalborr med särskilt skarp hårdmetallplatta för exakta borrhål i olika material. Spiralspår med stor volym för snabb borrmjöls- och spåntransport. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrning i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:
  • Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.
  • Kakel, keramik, marmor, glas.
  • Metall och materialkombinationer i ett arbetsmoment som t.ex. vid fönstermontering eller armering i betong.

Anmärkning:

  • Varning: Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!
  • Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.
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
    Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen