Večnamenski sveder iz karbidne trdine, ⌀: 3mm

Št. art.: 787070 3
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
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Držalo: cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

3 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Držalo cilindrično držalo
Delovna dolžina 30 mm
Celotna dolžina 60 mm
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 787070 3
EAN/GTIN 4062406390846
Številka proizvajalca 787070 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Večnamenski sveder s posebej ostro ploščico iz karbidne trdine za natančna vrtanja v različne materiale. Spiralni utor z veliko prostornino za hitro odvajanje vrtalnega prahu in odrezkov. Steblo iz poboljšanega posebnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v različne materiale tudi v enem delovnem koraku:
  • Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.
  • Ploščice, keramika, marmor, steklo.
  • Kovina in kombinacije materialov v enem delovnem koraku, npr. pri montaži oken ali armiranju v beton.

Opomba:

  • Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
  • Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtalnimi stroji.