Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, ⌀: 3mm

Nr art.: 787070 3
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
462 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 3 mm
Długość całkowita L 60 mm
Długość użytkowa L1 30 mm
Liczba ostrzy Z 2
Materiał skrawający HM
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Hartmetall-Mehrzweckbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 30 mm
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Numer producenta 787070 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wiertło uniwersalne z wyjątkowo ostrą płytką z węglików spiekanych do wykonywania precyzyjnych otworów w różnych materiałach. Obszerny rowek wiórowy zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin i wiórów. Chwyt ze specjalnej, ulepszonej cieplnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w różnych materiałach, również w trakcie jednej operacji:
  • cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne.
  • płytki, ceramika, marmur, szkło.
  • Metal i połączenia materiałów w trakcie jednej operacji, np. podczas montażu okien lub zbrojenia betonu.

Wskazówka:

  • Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieudarowych!
  • Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.