Brocas de metal duro de aplicación múltiple, ⌀: 3mm

Número de artículo: 787070 3
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
449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc min. 3 mm
Longitud total L 60 mm
Longitud útil L1 30 mm
Cantidad de cortes Z 2
Material de corte MD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Hartmetall-Mehrzweckbohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 30 mm
Sentido de torcimiento derecha
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Número del fabricante 787070 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Broca de aplicación múltiple con placa de metal duro especialmente afilada para perforaciones precisas en diferentes materiales. Ranura en espiral de gran volumen para la evacuación rápida del polvo de perforación y las virutas. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de diferentes materiales, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Metal y combinaciones de materiales en una operación, p. ej. en el montaje de ventanas o refuerzo en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de la batería que con taladros percutores.