Burghie universale din carbură, ⌀: 3mm

Cod articol.: 787070 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru de tăiere, min. Dc min. 3 mm
Lungimea totală L 60 mm
Lungime utilă L1 30 mm
Număr de tăişuri Z 2
Material tăiș Carbură
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Hartmetall-Mehrzweckbohrer
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 30 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Număr producător 787070 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Burghiu universal cu plăcuţă din carbură, extrem de ascuţită, pentru găuriri precise în diverse materiale. Canal elicoidal de volum mare, care permite transportul rapid al talaşului de găurire şi al aşchiilor. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar şi într-un singur proces de lucru:
  • Ţiglă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Metal şi combinaţii de materiale într-un proces de lucru cum ar fi la montarea ferestrelor sau la armarea betonului.

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu perforatoarele cu percuţie.