Tvrdokovový víceúčelový vrták, ⌀: 3mm

Artiklové číslo: 787070 3
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
462 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu, min. Dc min. 3 mm
Celková délka L 60 mm
Užitná délka L1 30 mm
Počet břitů Z 2
Řezný materiál TK
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Hartmetall-Mehrzweckbohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 30 mm
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Číslo výrobce 787070 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Víceúčelový vrták s obzvláště ostrou destičkou z tvrdokovu pro přesné vrtání do různých materiálů. Velkoobjemová spirálová drážka pro snadný odvod vznikající drtě a třísek. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

Pro vrtání do různých materiálů, i v jednom pracovním kroku:
  • Cihla, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
  • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
  • Kovy a kombinace materiálů v jednom pracovním kroku, jako např. při montáži oken nebo při armování do betonu.

Poznámka:

  • Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!
  • Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.