LED-lamp in biros vorm SLS

Artikelnummer: 779.PBTSLS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2 st.
Type batterij alkali-mangaan (AlMn)
Bedrijfsduur 3,5 h
Internationaal type AAA (LR3)
IP-beschermklasse IP65
Artikelomschrijving producent LED Stiftlampe SLS
Verpakking los
Lichtstroom max. ϕ 110 lm
Lichtopbrengst max. E 2.304 lx
Lichtopbrengst 3 W
Brandduur max. 3,5 h
Lichtbereik max. 48 m
Energievoorziening batterijvoeding
Kleur grijs; rood
Beschermklasse / veiligheidsklasse IP-beschermingsgraad
Producttype zaklamp
Materiaal aluminium
Gewicht totaal 160 g
Lichtopbrengst verstelbaar nee
Type verlichting LED

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 779.PBTSLS
EAN/GTIN 3662424051968
Nummer fabrikant 779.PBTSLS
L-nummer L60130 9344
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die bescherming biedt tegen elk valrisico
  • De door FACOM gekozen en geteste ″draaibare″ krimpkabeloplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
  • 1 LED 3W
  • 110 lumen
  • 2 304 lux op 0,5 m
  • Maximaal verlichtingsbereik: 48 m
  • Brandtijd: 3,5 uur
  • Duurzaamheidsindex: IP65
  • Geleverd met: 2 AAA-batterijen

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 160

Downloads en documenten