{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de pilhas incluídas | 2 un. | |
| Tipo de pilha | alcalina de manganês (AlMn) | |
| Tempo de funcionamento | 3,5 h | |
| Tamanho internacional | AAA (LR3) | |
| Tipo de proteção IP | IP65 | |
| Fluxo luminoso máx. ϕ | 110 lm | |
| Intensidade de iluminação máx. E | 2 304 lx | |
| Potência luminosa | 3 W | |
| Duração máx. de iluminação | 3,5 h | |
| Alcance máx. de iluminação | 48 m | |
| Designação do fabricante | LED Stiftlampe SLS | |
| Embalagem | avulso | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Cor | gris; rojo | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | lanterna de bolso | |
| Material | alumínio | |
| Peso total | 160 g | |
| Luminosidade ajustável | não | |
| Tipo de iluminação | LED |
| Número do artigo | 779.PBTSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424051968 | |
| Número do fabricante | 779.PBTSLS | |
| Número L | L60130 9344 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |