• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Stiftlampe SLS

Artikel-Nr.: 779.PBTSLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 3,5 h
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP65
Lichtstrom max. ϕ 110 lm
Beleuchtungsstärke max. E 2 304 lx
Lichtleistung 3 W
Leuchtdauer max. 3,5 h
Leuchtweite max. 48 m
Herstellerbezeichnung LED Stiftlampe SLS
Verpackung lose
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe grau; rot
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Material Aluminium
Gewicht gesamt 160 g
Leuchtkraft verstellbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 779.PBTSLS
EAN / GTIN 3662424051968
Herstellernummer 779.PBTSLS
L-Nummer L60130 9344
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • 1 LED 3W
  • 110 Lumen
  • 2 304 lux auf 0,5 m
  • Maximale Leuchtweite: 48 m
  • Betriebsdauer: 3,5 Stunden
  • Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
  • Lieferung mit: 2 AAA Batterien

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 160