Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych PowerBird® Pro Gold Edition, Typ: CAS

Nr art.: 770506 CAS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
skok przyrządu 25 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do 6,4 mm
siła osadzania 20000 N
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
masa z akumulatorkiem 2,1 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrządy do nitów zrywanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Numer producenta 1679666
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

Wysoka prędkość robocza przy jednoczesnej dużej wydajności, elektroniczne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo działania.

W dostawie:

W zestawie akumulator litowo-jonowy przesuwny nr 770524 i ładowarka nr 770528 wielk. CAS w L-BOXX. Nasadki 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 i 17 / 45.