Cheie dinamometrică DREMOMETRU BZ 16Z 25-120 Nm

Cod articol.: 7704260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie DREMOMETER
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 25
Cuplu max., Nm 120
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Material unealtă oțel special / aliaj special
Dimensiuni, Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep) 1/2 inch
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L 489 mm
Greutate totală 1.200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7704260
EAN / GTIN 4002805846117
Număr producător 7704260
L-Număr L60160 2007
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Lightweight, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibil, foarte ușor de utilizat în atelier
În funcție de aplicația sculei, poate fi ajustat atât în față (de exemplu, cheie cu capătul deschis), cât și în lateral (de exemplu, cheie cu clichet și cheie cu soclu reversibilă). (de exemplu, cheie cu clichet reversibil și cheie cu soclu)
Operațiune numai în centrul mânerului - nu utilizați un tub de extensie, altfel valorile pot fi deplasate (cu excepția modelului DXZ - aici DREMOMETRU a fost calibrat și reglat cu tubul de extensie)
Operațiune numai cu unelte atașabile cu dimensiune uniformă a cusăturii - altfel valorile pot fi deplasate. Respectați indicatorul de pe certificat. Folosiți numai accesorii originale GEDORE
Secțiunea transversală mare a suportului de scule din spiță transmite cupluri maxime
Uzura extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului pârghiei
Catenă de pârghie forjată din forja de calitate proprie a companiei
Precizia cea mai mare chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de pe spiță, buton de reglare captiv la capătul mânerului
Cu certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, cu trasabilitate la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS propriu al companiei.

Caracteristică:

  • Distanța carcasă - acționare centrală [mm]: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Tip de cheie de torsiune: BZ
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 489 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 38 mm
  • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 451 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 411,5 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 5
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Militare
    • Energie
    • Machine
    • Lucrări
    • Lucruri de lucru
    • Utilități
    • Servicii
    • Feroviare
    • Agricultură
    • Petrol și gaze

Din aceeași serie "DREMOMETER" Vedeţi-le pe toate