Nitownice ręczne - asortyment FLIPPER®

Nr art.: 770285
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Seria FLIPPER®
Oznaczenie producenta FLIPPER®-Box
Liczba narzędzi 251 szt.
Możliwość użycia do Nity zrywalne
Średnica min., Nity zrywalne 3,2 mm
Średnica maks., Nity zrywalne 4,8 mm
Materiał, Nity zrywalne aluminium; stal
Kolor Niebieskie; Czarny
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Szczypce do nitów
Długość całkowita L 221 mm
masa całkowita 900 g
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770285
EAN / GTIN 4007081042918
Numer producenta 1433951
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Zawartość:

Wysokiej jakości kleszcze nitownicze ręczne nr 770280.: 1 szt.
Nity zrywane PolyGrip Al/stal 3,2×8 mm: 100 szt.
Nity zrywane PolyGrip Al/stal 4,0×10 mm: 100 szt.
Nity zrywane PolyGrip Al/stal 4,8×10 mm: 50 szt.

W dostawie:

Składa się z wysokiej jakości nitownicy ręcznej Flipper® i 250 nitów zrywanych aluminiowych/stalowych PolyGrip posortowanych w kasecie z tworzywa sztucznego.