Assortimento di rivettatrici manuali FLIPPER®-Box

Codice art.: 770285
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Serie FLIPPER®
Denominazione originale prodotto Handnietzangen-Sortiment FLIPPER®-Box
Numero di utensili 251 pz.
Per Rivetti ciechi
Diametro min., Rivetti ciechi 3,2 mm
Diametro max., Rivetti ciechi 4,8 mm
Materiale, Rivetti ciechi acciaio; alluminio
Materiale, impugnatura alluminio
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto Rivettatrice
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770285
EAN / GTIN 4007081042918
Codice del produttore 1433951
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Contenuto:

rivettatrice manuale di alta qualità n. art. 770280: 1 pz.
Rivetti ciechi PolyGrip in Al/acciaio 3,2×8 mm: 100 pz.
Rivetti ciechi PolyGrip in Al/acciaio 4,0×10 mm: 100 pz.
Rivetti ciechi PolyGrip in Al/acciaio 4,8×10 mm: 50 pz.

Fornitura:

Composto da una rivettatrice manuale Flipper® di grande qualità e da 250 rivetti ciechi in alluminio/acciaio PolyGrip, in custodia di plastica.