Garnitura klešč za slepe zakovice Škatla za FLIPPER®

Št. art.: 770285
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
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
Embalaža Kovčki
Serija FLIPPER®
Oznaka proizvajalca FLIPPER®-Box
Število orodij 251 kos
Primerno za slepe kovice
Premer min., slepe kovice 3,2 mm
Premer maks., slepe kovice 4,8 mm
Material, slepe kovice aluminij; jeklo
Barva modra; črna
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka klešče za zakovice
Celotna dolžina L 221 mm
Skupna masa 900 g
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770285
EAN/GTIN 4007081042918
Številka proizvajalca 1433951
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Vsebina:

kakovostne klešče za zakovice art. 770280: 1 kos
Slepe zakovice PolyGrip, aluminij/jeklo 3,2 × 8 mm: 100 St.
Slepe zakovice PolyGrip, aluminij/jeklo 4,0 × 10 mm: 100 St.
Slepe zakovice PolyGrip, aluminij/jeklo 4,8 × 10 mm: 50 kos

Obseg dobave:

Garnitura kakovostnih ročnih klešč za zakovice Flipper® in 250 slepih zakovic PolyGrip iz aluminija/jekla v škatli iz umetne mase.