{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Série | FLIPPER® | |
| Référence fabricant | FLIPPER®-Box | |
| Nombre d’outils | 251 pc. | |
| Pour | rivets aveugles | |
| Diamètre min., rivets aveugles | 3,2 mm | |
| Diamètre max., rivets aveugles | 4,8 mm | |
| Matériau, rivets aveugles | acier; aluminium | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | pinces à riveter | |
| Longueur totale L | 221 mm | |
| Poids total | 900 g | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 770285 | |
| EAN / GTIN | 4007081042918 | |
| Réf. fabricant | 1433951 | |
| Fabricant/personne responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |