Blindklinktang-assortiment FLIPPER®-box

Artikelnummer: 770285
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blindklinktang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770285
EAN/GTIN 4007081042918
Nummer fabrikant 1433951

Omschrijving

Inhoud:

hoogwaardige blindklinktang nr. 770280: 1 st.
Blindklinknagels PolyGrip aluminium/staal 3,2×8 mm: 100 st.
Blindklinknagels PolyGrip aluminium/staal 4,0×10 mm: 100 st.
Blindklinknagels PolyGrip aluminium/staal 4,8×10 mm: 50 st.

Levering:

Samengesteld uit een hoogwaardige blindklinktang Flipper® en een assortiment van 250 aluminium/staal-blindklinknagels PolyGrip in een kunststof doos.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen