Rankinių kniediklių rinkinys FLIPPER® dėžė

Prekės Nr.: 770285
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminai
Serija FLIPPER®
Gamintojo pavadinimas FLIPPER®-Box
Įrankių skaičius 251 vnt.
Tinka aklosios kniedės
Skersmuo min., aklosios kniedės 3,2 mm
skersmuo maks., aklosios kniedės 4,8 mm
Medžiaga, aklosios kniedės aliuminis; plienas
Spalva mėlyna; juoda
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis kniediklis
Visas ilgis L 221 mm
Bendras svoris 900 g
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770285
EAN / GTIN 4007081042918
Gamintojo numeris 1433951
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Turinys:

aukštos kokybės rankinis kniediklis Nr. 770280: 1 vnt.
Aklinosios kniedės PolyGrip aliuminio / plieno 3,2×8 mm: 100 vnt.
Aklinosios kniedės PolyGrip aliuminio / plieno 4,0×10 mm: 100 vnt.
Aklinosios kniedės PolyGrip aliuminio / plieno 4,8×10 mm: 50 vnt.

Tiekiama:

Sudarytas iš aukštos kokybės rankinio kniediklio Flipper® ir 250 aliuminio / plieno aklinųjų kniedžių PolyGrip, įvairių dydžių, plastikinėje dėžėje.