Käsikäyttöinen niittauspihtisarja FLIPPER®-Box

Tuote nro.: 770285
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Käsikäyttöiset niittauspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770285
EAN / GTIN 4007081042918
Valmistajan numero 1433951

Kuvaus

Sisältö:

Laadukkaat käsikäytt. niittauspihdit nro 770280.: 1 kpl
Sokkoniitit PolyGrip alumiini/teräs 3,2×8 mm: 100 kpl
Sokkoniitit PolyGrip alumiini/teräs 4,0 × 10 mm: 100 kpl
Sokkoniitit PolyGrip alumiini/teräs 4,8 × 10 mm: 50 kpl

Toimituksen sisältö:

Sisältää laadukkaat käsikäyttöiset Flipper®-niittauspihdit ja 250 PolyGrip-alumiini-/teräs-sokkoniittiä lajiteltuina muovikotelossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat