Nożyce dźwigniowe, długość całkowita: 580mm

Nr art.: 769955 580
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża górnego 130 mm
długość całkowita 580 mm
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Numer producenta 50.130
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Wykonanie:

Prawie niełamliwe ostrze do wykonywania długich cięć, z wysokiej jakości stali specjalnej. Solidna, lekka kontrukcja, możliwość zastosowania jako przyrząd stołowy, z bezpieczną blokadą. Kowadełko z ogranicznikami dostosowanymi do wykonywania cięć pod kątem 45° lub 90°.

Zastosowanie:

Łatwe cięcie listew i kształtowników z tworzywa sztucznego, gumy, drewna albo materiałów kompozytowych.

Wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 769957 (lista części zamiennych).