Cisaille à levier, Longueur totale: 580mm

Réf.: 769955 580
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris; Rouge
Type de produit Guillotine
Caractéristiques lame interchangeable
Matériau lame acier
Longueur lame 130 mm
Sécurité blocage
Matériau poignée plastique
Longueur totale 580 mm

Identification et classification

Référence article 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Réf. fabricant 50.130
Fabricant/personne responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Description

Exécution:

Lame pratiquement incassable (revêtement antiadhésif PTFE) pour coupes longues en acier spécial de haute qualité. Construction légère et robuste, également utilisable comme appareil de table, avec verrouillage de sécurité. Revêtement des couteaux avec butées pour coupes à 45° ou 90°.

Utilisation:

Coupe aisée de lattes et profilés en plastique, caoutchouc, bois ou matériaux composites.

Remarque(s):

Lame de rechange, voir 769957.