Ghilotină cu pârghie, Lungimea totală: 580mm

Cod articol.: 769955 580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri; roşu
Tip produs Ghilotine cu pârghie
Caracteristici Lamă schimbabilă
Material lamă oțel
Lungimea lamei 130 mm
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 580 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Număr producător 50.130
Producător/responsabil Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Descriere

Execuţie:

Lamă aproape indestructibilă (acoperită cu strat antiaderent PTFE) pentru tăiere lungă, fabricată din oţel special de înaltă calitate. Construcţie robustă, uşoară, poate fi folosită şi ca aparat de masă, inclusiv sistem sigur de închidere. Suport al tăişului cu opritoare, recomandat pentru tăiere la 45° sau 90°.

Aplicaţie:

Tăiere uşoară a marginilor şi profilurilor din plastic, cauciuc, lemn sau materiale compozite.

Notă:

Pentru lamă de schimb, vezi Cod 769957.