Polužne škare, ukupna duljina: 580mm

Artikl br.: 769955 580
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina noža s gornje strane 130 mm
ukupna duljina 580 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Broj proizvođača 50.130
Proizvođač/odgovorna osoba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Opis

Izvedba:

Gotovo nelomljivo tijelo za duge rezove (PTFE sloj protiv prianjanja)od visokokvalitetnog specijalnog čelika. Čvrsta, lagana konstrukcija, primjenjiva i kao stolni uređaj, uključujući sigurnosno blokiranje. Podloge oštrice s graničnicima prikladnima za rezanje pod kutem od 45° ili 90°.

Upotreba:

Lagano rezanje traka i profila od plastike, gume, drva ili kompozitnih materijala.

Napomena:

Zamjenska oštrica, vidi br. 769957.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi